圧力センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67039116 品番SPAN-V1R-R18M-PNLK-PNVBA-L1
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用 RoHSに適合(2022年10月現在)

仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8929 アズワン品番65-8018-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする