Festo
Festoの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Festoの スイッチ
Festoの 押釦開閉器
圧力センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67039125
品番
SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
FESTO の NECC シリーズプラグには、9 ピンソケットとが付いています 長さががの sub-d フィールドバスインタフェースを使用しました 58 mm製品重量: 24 g
仕様
●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8869
アズワン品番
65-7985-74