BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67040480
品番
C0911KBAAJ
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V、定格電流は 16 A です。丸型ボタン
仕様
●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8183
アズワン品番
65-7800-95