BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
67040586
品番
T0918SOAAG
参考基準価格(税別)
¥635,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
Bulgin ロッカースイッチには、はんだラグ終端があります。非照光式スイッチです。黒色です 10 A定格電流
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:7.1mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8129
アズワン品番
65-7807-10