押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67040647 品番82-5151.1154
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4217 アズワン品番65-7804-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする