曜日別特売
MPI005DTELSRD12 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN 67040690

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67040690品番MPI005DTELSRD12
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8031アズワン品番65-7801-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする