BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
仕様
●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7899
注文コード
67040699
品番
MPI005RTELSRD12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7899
アズワン品番
65-7825-08