SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67040814
品番
3SU1051-1BD30-0AA0
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様
●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9489
アズワン品番
65-7805-27