SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67040839
品番
3SU1051-0AA60-0AA0
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
照光式押しボタン、22 mm、丸形、金属、光沢、白色、押しボタン、フラット、ラッチ、プッシュツーリリース機構
仕様
●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9488
アズワン品番
65-7805-34