シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド Harmony XB4 スプリングリターン 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67040857
品番
ZB4BR216
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:スプリングリターン●押しボタンの素材:クロムめっきメタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:181-2615
アズワン品番
65-7805-91