押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67040875 品番ZB4BA79
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ
Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。
特長及び利点
ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要

仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:長方形●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:長方形●IP保護等級:IP67●コード番号:815-4004 アズワン品番65-7824-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする