黄 50m 24 67025 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード67041469 品番67025 YL321
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.25 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:24●導体構成:32/0.10 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67025●コード番号:201-2738 アズワン品番65-7471-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする