温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67041618 品番E5CB-R1P AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400

Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、250 V ac、3 A のリレー出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点アラームリレーと自動チューニングを標準装備 フロントパネルか

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mm●コード番号:772-9379 アズワン品番65-7298-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする