林製紙
林製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
林製紙の トイレットペーパー
海のおもてなし2RW 1箱 60パック入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60パック)
注文コード
67041794
品番
2123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,290
贈答用トイレットペーパー2本包装
ブルーのロールカラーで、マリンの香りのダブルタイプトイレットペーパー。2ロールなので景品にもおすすめ。
仕様
●105mm幅27.5m巻×2本包装●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:ブルー●芯有●再生紙●香り:マリンの香り●単品サイズ:幅206mm×奥行103mm×高さ105mm●入数:1箱(60パック)●箱サイズ:520×590×440(mm)
アズワン品番
65-9645-61