管継手 気中性 Cシリーズ 4 なし なし 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67042257 品番C00230604
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,812
販売価格(税別)
6,193

IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径:4 mm 外径:6 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:4●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9129 アズワン品番65-7899-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする