曜日別特売
AEGA052NN00000201000 丸型コネクタ 12極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67042424

丸型コネクタ 12極 M23 フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67042424
品番
AEGA052NN00000201000
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

TE ConnectivityTE Connectivity 12 ピン丸形コネクタは、623 レセプタクルファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、定格電圧は 160 V ( AC / DC )です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは

仕様
●極数:12●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle●コード番号:205-0048
アズワン品番
65-7580-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする