BINDER(ビンダー)
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
67043009
品番
99 3383 00 04
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ
718シリーズに対応
仕様
●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479
アズワン品番
65-7656-30