1542910 丸型コネクタ 4極 M8 フリーハンギング フエニックス・コンタクト 67043054

丸型コネクタ 4極 M8 フリーハンギング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67043054品番1542910
参考基準価格(税別)¥6,970販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Phoenix Contact ユニバーサルコネクタは、4 種類の接続数又は位置に対応します。このコネクタは、ニッケルめっき黄銅製で、外径ケーブルは 3.5 → 5.5 mm です。ねじ接続 周囲動作温度: -40 → 85 ℃ IP67保護等級

仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M8●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:216-3580アズワン品番65-7509-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする