曜日別特売
11222 RKC 50/11 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント Lumberg Automation 67043210

丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67043210品番11222 RKC 50/11
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 11 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2816アズワン品番65-7672-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする