M85049/88-11N03 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 AMPHENOL 67044190

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67044190品番M85049/88-11N03
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 25 mm x 25 mm 重量:12

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7591アズワン品番65-7699-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする