基板コネクタ 6極 3.5mm 2列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード67044585 品番1053869
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:3.5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0998 アズワン品番65-7487-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする