基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67044646 品番1002292
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます

仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263 アズワン品番65-7560-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする