ハーティング
ハーティングの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ハーティングの 絶縁キャップ
ハーティングの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67044716
品番
2529000004
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
Harting har-modular スペーサー 5 コネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート
仕様
●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8198
アズワン品番
65-7633-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表