ハーティング
ハーティングの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ハーティングの 絶縁キャップ
ハーティングの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67044725
品番
2529010401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
Harting har- モジュラ M1 モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトが付いています。ポリアミド製 ストレート
仕様
●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8199
アズワン品番
65-7629-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表