基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード67044926 品番SEI-110-02-GF-S-AB-TR
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Samtec SEI シリーズ 1 mm シングル素子インターフェイス 10 極及び 02 リードスタイル。コンタクトエリアとテールに 0.0000762 金が使用されています。1 列の仕様 下側の位置合わせピンの位置 テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●シリーズ番号:SEI-110-02-GF-S-AB-TR●コード番号:227-1657 アズワン品番65-7604-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする