SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(850個)
注文コード
67045267
品番
SMM-105-02-S-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥567,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1545
アズワン品番
65-7623-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表