SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(375個)
注文コード
67045346
品番
ERF8-050-05.0-S-DV-L-TR
参考基準価格(税別)
¥522,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(375個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0917
アズワン品番
65-7624-34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表