基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード67045888 品番HCSD-13-01-N
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6681 アズワン品番65-7682-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする