曜日別特売
CDM2T32-25Z-M9BWL CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC 67045975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ロッド先端ねじなど4473種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
67045975
品番
CDM2T32-25Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
揺動受け金具
(-) なし
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動・片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする