SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67046387
品番
SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605
アズワン品番
65-7615-87
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表