基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード67046396 品番SOLC-140-02-L-Q-LC
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1402 アズワン品番65-7676-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする