SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
67046430
品番
SLM-118-01-G-S
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(25個入り)●極数:18●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLM●コード番号:208-1532
アズワン品番
65-7618-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表