基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 100 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67046518 品番LSH-050-01-G-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●極数:2●行数:100●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A-K-TR●コード番号:227-1430 アズワン品番65-7603-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする