SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 56個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(56個)
注文コード
67046624
品番
PSS-02-01-T-S
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(56個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0498
アズワン品番
65-7559-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表