基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード67046658 品番1053612
参考基準価格(税別)¥641,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V

仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6960 アズワン品番65-7662-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする