基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SEMS●シリーズ番号:MEMs-110-02-03.0- H-D-K-TR●コード番号:227-1660 注文コード67046667 品番SEMS-110-02-03.0-H-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SEMS●シリーズ番号:MEMs-110-02-03.0- H-D-K-TR●コード番号:227-1660 アズワン品番65-7640-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする