基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード67046798 品番SFC-110-T2-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9303 アズワン品番65-7693-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする