SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 スルーホール 1セット 47個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(47個)
注文コード
67047105
品番
MLE-112-01-G-DV-A
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(47個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MLE●コード番号:200-0414
アズワン品番
65-7546-57
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表