基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(23個) 注文コード67047166 品番SQW-112-01-L-D-VS-A
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Samtec 2 mm SQW シリーズは、高コスト効率で高耐久性のソケットです。 24 ポジションでコンタクトマットのテールに 0.25 μ m の金めっきを施しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン

仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1656 アズワン品番65-7684-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする