基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67047200 品番ERF8-013-05.0-L-DV-L-K-TR
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

Samtec ERF8-013-05.0-L-DV-L-K-TR は、ERF8 シリーズの堅牢な高速ソケットです。シングルエンド又は差動ペアの信号ルーティングを備えています。また、56 Gbps PAM4 の性能も備えています。絶縁材:黒 LCP コンタクト材質: BeCu 定格電流 :2.2 A/ ピン

仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:197-0111 アズワン品番65-7679-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする