SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
67047324
品番
BCS-114-L-D-TE
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Samtec 基板用ソケットには 28 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数: 28
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0677
アズワン品番
65-7628-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表