基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(725個) 注文コード67047358 品番FLE-103-01-G-DV-A-TR
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE-103●コード番号:196-6755 アズワン品番65-7675-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする