基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67047464 品番SFC-115-T2-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 15 ピンを搭載しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1662 アズワン品番65-7609-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする