SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC 67047534

基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67047534品番SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Samtec SOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT ソケットは、1 列あたり 15 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●シリーズ番号:SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR●コード番号:227-1770アズワン品番65-7653-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする