基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード67047604 品番1043711
参考基準価格(税別)¥789,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac

仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6956 アズワン品番65-7626-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする