SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67047979
品番
SFC-120-T2-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1667
アズワン品番
65-7603-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表