基板接続用ソケット 4極 2mm 1列 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード67048295 品番UMPT-04-01.5-T-VT-SM-WT-K
参考基準価格(税別)¥603,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Samtec mPower R シリーズのコネクタには 4 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能

仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6274 アズワン品番65-7619-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする