基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 44個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(44個) 注文コード67048347 品番CES-105-01-L-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6598 アズワン品番65-7553-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする