基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(550個) 注文コード67048496 品番SFC-125-T2-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥472,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 25 ピンを搭載しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-125-T2-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1668 アズワン品番65-7597-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする