SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67048600
品番
SQW-125-01-L-D-VS-A
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1475
アズワン品番
65-7674-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表